LAPP - SKINDICHT E-M 20 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100622
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 4 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332933
Sonepar Artikelnummer
120081718
Hersteller Artikelnummer
52100622
Hersteller Typ
52100622
Hersteller Artikel Nr.:
52100622
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


