LAPP - SKINDICHT E-M 40 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100625
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 23 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332902
Sonepar Artikelnummer
120610732
Hersteller Artikelnummer
52100625
Hersteller Typ
52100625
Hersteller Artikel Nr.:
52100625
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


