LAPP - SKINDICHT E-M 63 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52100627
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332681
Sonepar Artikelnummer
120610734
Hersteller Artikelnummer
52100627
Hersteller Typ
52100627
Hersteller Artikel Nr.:
52100627
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


