LAPP - SKINDICHT E PG 13,5 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003700
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438185
Sonepar Artikelnummer
120610207
Hersteller Artikelnummer
52003700
Hersteller Typ
52003700
Hersteller Artikel Nr.:
52003700
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


