LAPP - SKINDICHT E PG 21 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003720
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 11 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438154
Sonepar Artikelnummer
120610209
Hersteller Artikelnummer
52003720
Hersteller Typ
52003720
Hersteller Artikel Nr.:
52003720
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
11 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


