LAPP - SKINDICHT E PG 29 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003730
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 19 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438147
Sonepar Artikelnummer
120610210
Hersteller Artikelnummer
52003730
Hersteller Typ
52003730
Hersteller Artikel Nr.:
52003730
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
19 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


