LAPP - SKINDICHT E PG 48 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005800
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434170
Sonepar Artikelnummer
120610304
Hersteller Artikelnummer
52005800
Hersteller Typ
52005800
Hersteller Artikel Nr.:
52005800
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


