LAPP - SKINDICHT E PG 9 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005780
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434293
Sonepar Artikelnummer
120610302
Hersteller Artikelnummer
52005780
Hersteller Typ
52005780
Hersteller Artikel Nr.:
52005780
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Zolltarifnummer:
40169300


