LAPP - SKINDICHT EH PG11/4,5 Erdungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52010996
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Anschlussart - sonstige
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773421897
Sonepar Artikelnummer
120610477
Hersteller Artikelnummer
52010996
Hersteller Typ
52010996
Hersteller Artikel Nr.:
52010996
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Anschlussart:
sonstige
Länge:
9 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74198090


