Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT EH PG13,5/7 Erdungshülse

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT EH PG13,5/7 Erdungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52010020

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Anschlussart - sonstige

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773426458

Sonepar Artikelnummer

120610401

Hersteller Artikelnummer

52010020

Hersteller Typ

52010020

Hersteller Artikel Nr.:

52010020

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Messing

Länge:

14 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

74198090

Erdungshülse für SKINDICHT® SHVE und SKINDICHT® SRE., Ersatz Erdungshülsen,