LAPP - SKINDICHT EH PG9/3,2 Erdungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52010980
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Anschlussart - sonstige
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773422054
Sonepar Artikelnummer
120610475
Hersteller Artikelnummer
52010980
Hersteller Typ
52010980
Hersteller Artikel Nr.:
52010980
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Anschlussart:
sonstige
Länge:
11 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74198090


