LAPP - SKINDICHT EH PG9/3,6 Erdungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52010985
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Anschlussart - sonstige
Länge - 9.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773422023
Sonepar Artikelnummer
120610476
Hersteller Artikelnummer
52010985
Hersteller Typ
52010985
Hersteller Artikel Nr.:
52010985
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Anschlussart:
sonstige
Länge:
9.7 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74198090


