Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT EKU PG 29/36

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT EKU PG 29/36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52025210

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 37

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 47

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773344400

Sonepar Artikelnummer

120512402

Hersteller Artikelnummer

52025210

Hersteller Typ

52025210

Hersteller Artikel Nr.:

52025210

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

37

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

47

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen, Montage mit Gabelschlüssel, Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses, PG Anschlussgewinde,