Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT EKU PG 42/48

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT EKU PG 42/48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52025230

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 54

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 59.3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773344189

Sonepar Artikelnummer

120610629

Hersteller Artikelnummer

52025230

Hersteller Typ

52025230

Hersteller Artikel Nr.:

52025230

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

54

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

59.3

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

LAPP SKINDICHT EKU PG 42/48 (52025230). Erweiterungskupplung Kunststoff PG 42 auf PG 48.