LAPP - SKINDICHT EV PG 13,5 Einschnittdichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52010350
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773424836
Sonepar Artikelnummer
120610418
Hersteller Artikelnummer
52010350
Hersteller Typ
52010350
Hersteller Artikel Nr.:
52010350
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


