Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT FL1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT FL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52008010

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773427011

Sonepar Artikelnummer

120610394

Hersteller Artikelnummer

52008010

Hersteller Typ

52008010

Hersteller Artikel Nr.:

52008010

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

Ja

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.207 kg

Universell einsetzbarer Kabelflansch, vorwiegend für große Flachkabel., Aufzugsbau, Fördermittel, Kran- und Förderanlagenbau, Energieführungsketten, Dichtungsprofile lassen viele individuelle Problemlösungen zu, Es können mehrere Flach- und Rundkabel gleichzeitig eingeführt werden, Über die konische Innenkontur im Gehäuse-Oberteil werden die Dichteinsätze auf das Kabel gedrückt,