LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801030
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 12.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368635
Sonepar Artikelnummer
120081620
Hersteller Artikelnummer
53801030
Hersteller Typ
53801030
Hersteller Artikel Nr.:
53801030
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
12.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
23
Zolltarifnummer:
40169300


