LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801040
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 16.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368543
Sonepar Artikelnummer
120081622
Hersteller Artikelnummer
53801040
Hersteller Typ
53801040
Hersteller Artikel Nr.:
53801040
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
16.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Zolltarifnummer:
40169300


