LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801060
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 25.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368246
Sonepar Artikelnummer
120081625
Hersteller Artikelnummer
53801060
Hersteller Typ
53801060
Hersteller Artikel Nr.:
53801060
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
25.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Zolltarifnummer:
40169300


