LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801070
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 32.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368147
Sonepar Artikelnummer
120081626
Hersteller Artikelnummer
53801070
Hersteller Typ
53801070
Hersteller Artikel Nr.:
53801070
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
32.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Zolltarifnummer:
40169300


