LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801080
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 40.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367928
Sonepar Artikelnummer
120081627
Hersteller Artikelnummer
53801080
Hersteller Typ
53801080
Hersteller Artikel Nr.:
53801080
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
40.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Zolltarifnummer:
40169300


