LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801100
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 63.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367584
Sonepar Artikelnummer
120611585
Hersteller Artikelnummer
53801100
Hersteller Typ
53801100
Hersteller Artikel Nr.:
53801100
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
63.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Zolltarifnummer:
40169300


