LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801055
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 18 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368277
Sonepar Artikelnummer
120611579
Hersteller Artikelnummer
53801055
Hersteller Typ
53801055
Hersteller Artikel Nr.:
53801055
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
18 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


