LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801065
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368178
Sonepar Artikelnummer
120611580
Hersteller Artikelnummer
53801065
Hersteller Typ
53801065
Hersteller Artikel Nr.:
53801065
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


