LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801075
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 22 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367973
Sonepar Artikelnummer
120611581
Hersteller Artikelnummer
53801075
Hersteller Typ
53801075
Hersteller Artikel Nr.:
53801075
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


