LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801085
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367843
Sonepar Artikelnummer
120611582
Hersteller Artikelnummer
53801085
Hersteller Typ
53801085
Hersteller Artikel Nr.:
53801085
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


