LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801095
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 37 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367720
Sonepar Artikelnummer
120611584
Hersteller Artikelnummer
53801095
Hersteller Typ
53801095
Hersteller Artikel Nr.:
53801095
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
37 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


