LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801105
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 47 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367492
Sonepar Artikelnummer
120611586
Hersteller Artikelnummer
53801105
Hersteller Typ
53801105
Hersteller Artikel Nr.:
53801105
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
47 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


