LAPP - SKINDICHT JT ÖLFLON PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801115
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 54 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773367454
Sonepar Artikelnummer
120611587
Hersteller Artikelnummer
53801115
Hersteller Typ
53801115
Hersteller Artikel Nr.:
53801115
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
54 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
40169300


