LAPP - SKINDICHT KU PG 13,5/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025100
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344912
Sonepar Artikelnummer
120610617
Hersteller Artikelnummer
52025100
Hersteller Typ
52025100
Hersteller Artikel Nr.:
52025100
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


