LAPP - SKINDICHT KU PG 21/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025120
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344493
Sonepar Artikelnummer
120610619
Hersteller Artikelnummer
52025120
Hersteller Typ
52025120
Hersteller Artikel Nr.:
52025120
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
21
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


