LAPP - SKINDICHT KU PG 29/13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025130
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 13.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344486
Sonepar Artikelnummer
120610620
Hersteller Artikelnummer
52025130
Hersteller Typ
52025130
Hersteller Artikel Nr.:
52025130
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
29
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


