LAPP - SKINDICHT KU PG 36/21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025150
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 21
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344462
Sonepar Artikelnummer
120610622
Hersteller Artikelnummer
52025150
Hersteller Typ
52025150
Hersteller Artikel Nr.:
52025150
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


