LAPP - SKINDICHT KU PG 42/36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025060
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 36
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344967
Sonepar Artikelnummer
120610615
Hersteller Artikelnummer
52025060
Hersteller Typ
52025060
Hersteller Artikel Nr.:
52025060
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
42
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


