LAPP - SKINDICHT KU PG 48/29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52025180
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 29
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773344431
Sonepar Artikelnummer
120610625
Hersteller Artikelnummer
52025180
Hersteller Typ
52025180
Hersteller Artikel Nr.:
52025180
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
29
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
48
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097


