LAPP - SKINDICHT LA 6 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61713550
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 mm
Bohrungsdurchmesser - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773214086
Sonepar Artikelnummer
120512421
Hersteller Artikelnummer
61713550
Hersteller Typ
61713550
Hersteller Artikel Nr.:
61713550
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 2 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Zolltarifnummer:
40169300


