Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT MA-M/NPT 25x1,5/ 1/2''

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT MA-M/NPT 25x1,5/ 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54020120

  • Gewindeart Innengewinde - NPT

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773347586

Sonepar Artikelnummer

120611639

Hersteller Artikelnummer

54020120

Hersteller Typ

54020120

Hersteller Artikel Nr.:

54020120

Gewindeart Innengewinde:

NPT

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Übergangsstück von einem metrischen Außengewinde auf ein NPT-Innengewinde., Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht die Verwendung von NPT Zubehör in metrischer Gewindebohrung, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,