Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT MA-M/PG 16x1,5/7

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT MA-M/PG 16x1,5/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52104200

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773181050

Sonepar Artikelnummer

120610797

Hersteller Artikelnummer

52104200

Hersteller Typ

52104200

Hersteller Artikel Nr.:

52104200

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Übergangsstück von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde., Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,