Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT MA-M/PG 25x1,5/16

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT MA-M/PG 25x1,5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52104240

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773180855

Sonepar Artikelnummer

120610801

Hersteller Artikelnummer

52104240

Hersteller Typ

52104240

Hersteller Artikel Nr.:

52104240

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Übergangsstück von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde., Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,