Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT MA-PG/M 16/20x1,5 flach

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT MA-PG/M 16/20x1,5 flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52104495

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773178678

Sonepar Artikelnummer

120377216

Hersteller Artikelnummer

52104495

Hersteller Typ

SKINDICHT MA-PG/M 16/20x1,5 flach

Hersteller Artikel Nr.:

52104495

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Gehäuse, Industriesteckverbinder, Maschinen, Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde, PG Anschlussgewinde,