LAPP - Skindicht ME-M 12x1,5/16x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52104450
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773179392
Sonepar Artikelnummer
120402506
Hersteller Artikelnummer
52104450
Hersteller Typ
52104450
Hersteller Artikel Nr.:
52104450
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


