LAPP - SKINDICHT ME-M ATEX 20x1,5/25x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52104582
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773177398
Sonepar Artikelnummer
120610862
Hersteller Artikelnummer
52104582
Hersteller Typ
52104582
Hersteller Artikel Nr.:
52104582
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
Messing
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Zolltarifnummer:
74198090


