LAPP - Skindicht ME PG 11/13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004020
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437843
Sonepar Artikelnummer
120402500
Hersteller Artikelnummer
52004020
Hersteller Typ
52004020
Hersteller Artikel Nr.:
52004020
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.012 kg


