LAPP - SKINDICHT ME PG 11/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004030
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437836
Sonepar Artikelnummer
120610220
Hersteller Artikelnummer
52004030
Hersteller Typ
52004030
Hersteller Artikel Nr.:
52004030
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


