LAPP - Skindicht ME PG 13,5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004050
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 13.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437812
Sonepar Artikelnummer
120402502
Hersteller Artikelnummer
52004050
Hersteller Typ
52004050
Hersteller Artikel Nr.:
52004050
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.013 kg


