LAPP - Skindicht ME PG 16/21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004070
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437799
Sonepar Artikelnummer
120402503
Hersteller Artikelnummer
52004070
Hersteller Typ
52004070
Hersteller Artikel Nr.:
52004070
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
21
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.022 kg


