LAPP - Skindicht ME PG 21/29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004090
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 21
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437775
Sonepar Artikelnummer
120402504
Hersteller Artikelnummer
52004090
Hersteller Typ
52004090
Hersteller Artikel Nr.:
52004090
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
29
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.037 kg


