LAPP - Skindicht ME PG 29/36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004100
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 29
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437768
Sonepar Artikelnummer
120402505
Hersteller Artikelnummer
52004100
Hersteller Typ
52004100
Hersteller Artikel Nr.:
52004100
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
29
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.072 kg


