LAPP - SKINDICHT ME PG 36/42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004110
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 36
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437751
Sonepar Artikelnummer
120610223
Hersteller Artikelnummer
52004110
Hersteller Typ
52004110
Hersteller Artikel Nr.:
52004110
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
42
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


