LAPP - SKINDICHT ME PG 42/48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52004120
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 42
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437744
Sonepar Artikelnummer
120610224
Hersteller Artikelnummer
52004120
Hersteller Typ
52004120
Hersteller Artikel Nr.:
52004120
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
42
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
48
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


